Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 20W IP44 VAP SX135845 - 230063

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163124591

Sonepar cikkszám

SX135845

Gyártói cikkszám

230063

Gyártói típuskód

VAP SLIM 30 Pole E27 IP44 SST

Ház színe:

rozsdamentes acél

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Magasság / mélység:

105 mm

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Szélesség:

105 mm

Hosszúság:

300 mm

Fényerő állítás:

nem

Átmérő:

105 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

20 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri izzós állólámpa E27 max 20W IP44 VAP