BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa E27 max 20W IP65 ROX SX135874 - 1001488
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
461 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163199728
Sonepar cikkszám
SX135874
Gyártói cikkszám
1001488
Gyártói típuskód
ROX ACRYL 30 Pole E27 IP65 SST
Ház színe:
rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Ütésállóság (IK):
IK02
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
127 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
127 mm
Hosszúság:
300 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
127 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
20 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem