BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa GU10 max 10W IP65 CONCRETO SX135322 - 1006408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - egyéb
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163266321
Sonepar cikkszám
SX135322
Gyártói cikkszám
1006408
Gyártói típuskód
CONCRETO FL round QPAR51 IP65
Ház színe:
szürke
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
GU10
Ütésállóság (IK):
IK05
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
117 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
120 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
120 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem