Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa GU10 max 10W IP65 CONCRETO SX135324 - 1006409

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - egyéb

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163266314

Sonepar cikkszám

SX135324

Gyártói cikkszám

1006409

Gyártói típuskód

CONCRETO FL square QPAR51 IP65

Ház színe:

szürke

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

egyéb

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

GU10

Ütésállóság (IK):

IK05

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

117 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

105 mm

Hosszúság:

105 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

10 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri izzós állólámpa GU10 max 10W IP65 CONCRETO