BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa GU10 max 10W IP65 TUBE SX135286 - 1007652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163287999
Sonepar cikkszám
SX135286
Gyártói cikkszám
1007652
Gyártói típuskód
S-TUBE 75 Pole GU10
Ház színe:
fekete
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
GU10
Ütésállóság (IK):
IK02
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
770 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
60 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
60 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem