BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa GU10 max 35W IP44 ARROCK SX135854 - 231420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - kő
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163130929
Sonepar cikkszám
SX135854
Gyártói cikkszám
231420
Gyártói típuskód
ARROCK ARC Pole QPAR51 grey
Ház színe:
szürke
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
kő
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
705 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
70 mm
Hosszúság:
140 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
35 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem