Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri izzós állólámpa GX53 max 11W IP44 QUADRASYL SX135825 - 232294

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163111652

Sonepar cikkszám

SX135825

Gyártói cikkszám

232294

Gyártói típuskód

QUADRASYL 75 Pole TCR-TSE FL grey

Ház színe:

szürke

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

GX53

Névleges feszültség:

230-230 V

Magasság / mélység:

190 mm

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

750 mm

Hosszúság:

190 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

11 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri izzós állólámpa GX53 max 11W IP44 QUADRASYL