Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Kültéri izzós leszúrható lpt GU10 max 10W IP65 SYNA SX135352 - 1008480

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - földnyárs

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163295703

Sonepar cikkszám

SX135352

Gyártói cikkszám

1008480

Gyártói típuskód

SYNA SHADE SP GU10 IP65 black

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

földnyárs

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

GU10

Ütésállóság (IK):

IK06

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

107 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

65 mm

Hosszúság:

110 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

10 W

Talplemezzel:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

porszórt

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri izzós leszúrható lpt GU10 max 10W IP65 SYNA