BIG WHITE - Kültéri izzós leszúrható lpt GU10 max 11W IP44/IP65 NAUTILUS SX135894 - 1001964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Lámpatest fajtája - földnyárs
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163221955
Sonepar cikkszám
SX135894
Gyártói cikkszám
1001964
Gyártói típuskód
BIG NAUTILUS SP QPAR51 IP65 rust
Ház színe:
egyéb
Lámpatest fajtája:
földnyárs
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
GU10
Ütésállóság (IK):
IK06
Névleges feszültség:
230-230 V
Magasság / mélység:
95 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
95 mm
Hosszúság:
130 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
95 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Rendszer teljesítmény:
11 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem