Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 15W 2700/3000K 1000/1200lm DIM IP65 CUBE SX135300 - 1007459

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

434 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163278034

Sonepar cikkszám

SX135300

Gyártói cikkszám

1007459

Gyártói típuskód

S-CUBE 75 Pole anthracite

Ház színe:

antracit

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-3000 K

Magasság / mélység:

750 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Igen

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

144 mm

Hosszúság:

144 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Lámpa fényhasznosítás:

66.67 lm/W

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

15 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

350-350 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Villogás érték Pst LM:

0.09

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.02

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

61

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

61

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri LED-es állólámpa 15W 2700/3000K 1000/1200lm DIM IP65 CUBE