BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 15W 2700/3000K 1000/1200lm DIM IP65 CUBE SX135301 - 1007460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
434 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163278027
Sonepar cikkszám
SX135301
Gyártói cikkszám
1007460
Gyártói típuskód
S-CUBE 35 Pole anthracite
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK04
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-3000 K
Magasság / mélység:
350 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Igen
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
144 mm
Hosszúság:
144 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Lámpa fényhasznosítás:
66.67 lm/W
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
15 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Névleges áram:
350-350 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Villogás érték Pst LM:
0.09
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.02
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
61
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
61
IFTTT-támogatással:
Nem