BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 4.35W 2200K 85/40/20lm IP65 ADEGAN SX135890 - 1008389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Színhőmérséklet - 2200-2200 K
Magasság / mélység - 280 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 550 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296618
Sonepar cikkszám
SX135890
Gyártói cikkszám
1008389
Gyártói típuskód
ADEGAN FL flat Solar 2200K brown
Anyag:
acél
Színhőmérséklet:
2200-2200 K
Magasság / mélység:
280 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
550 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Rendszer teljesítmény:
4.35 W
Lámpateljesítmény:
4.35-4.35 W
Fényszín:
fehér
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Világítófejek száma:
1
Világítófejek mozgathatók:
Nem
Ház színe:
barna
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Búra anyaga:
egyéb
Búra/fedél színe:
fekete
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
5-5 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Reflektorral:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beállítható:
Nem
Kapcsolóval:
Nem
Fényszabályozó kapcsoló:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
550 mm
Átmérő:
550 mm
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem