BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 4.5W 3000K 200lm IP44 SLOTS SX135862 - 231455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163131308
Sonepar cikkszám
SX135862
Gyártói cikkszám
231455
Gyártói típuskód
SLOTS 65 Pole 3000K IP44 anthracite
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
90 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Szélesség:
90 mm
Hosszúság:
665 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
44.44 lm/W
Átmérő:
90 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
4.5 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Felület:
porszórt
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem