Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 6.8W 2200/2700K 600/650lm IP65 ABRIDOR SX135028 - 1008543

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

193 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163298568

Sonepar cikkszám

SX135028

Gyártói cikkszám

1008543

Gyártói típuskód

ABRIDOR POLE 60 HYBRID 2200/2700K

Ház színe:

antracit

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK07

Névleges feszültség:

100-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2200 K

Magasság / mélység:

600 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

6.8-6.8 W

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

184 mm

Hosszúság:

196 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

86 lm/W

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

6.8 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

380-380 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Villogás érték Pst LM:

0.02

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.001

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

200

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

200

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri LED-es állólámpa 6.8W 2200/2700K 600/650lm IP65 ABRIDOR