BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 8.8W 3000K 470lm IP55 RUSTY SX135690 - 1006346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163264228
Sonepar cikkszám
SX135690
Gyártói cikkszám
1006346
Gyártói típuskód
RUSTY® PATHLIGHT 40 Pole 3000K IP55 rust
Ház színe:
egyéb
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK06
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
400 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
8.8-8.8 W
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Szélesség:
250 mm
Hosszúság:
150 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
53.41 lm/W
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
8.8 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Villogás érték Pst LM:
0.02
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.05
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem