Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 8.8W 3000K 470lm IP55 RUSTY SX135691 - 1006347

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163264235

Sonepar cikkszám

SX135691

Gyártói cikkszám

1006347

Gyártói típuskód

RUSTY® PATHLIGHT 70 Pole 3000K IP55 rust

Ház színe:

egyéb

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK06

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

700 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

8.8-8.8 W

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Szélesség:

250 mm

Hosszúság:

150 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

53.41 lm/W

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Rendszer teljesítmény:

8.8 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Villogás érték Pst LM:

0.02

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.05

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri LED-es állólámpa 8.8W 3000K 470lm IP55 RUSTY