Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 8W 2700K 250lm IP44/IP65 GRID SX135027 - 1008477

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Magasság / mélység - 400 mm

  • Jelenlétjelzővel - Nem

  • Szélesség - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

275 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163295734

Sonepar cikkszám

SX135027

Gyártói cikkszám

1008477

Gyártói típuskód

GRID CUBE 2700K IP65 black

Anyag:

acél

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Magasság / mélység:

400 mm

Jelenlétjelzővel:

Nem

Szélesség:

240 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

8 W

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényszín:

fehér

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Világítófejek száma:

1

Világítófejek mozgathatók:

Nem

Ház színe:

fekete

Külön olvasólámpával:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Búra/fedél színe:

antracit

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Reflektorral:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beállítható:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

31.25 lm/W

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

300 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Kültéri LED-es állólámpa 8W 2700K 250lm IP44/IP65 GRID