Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 9W 3000K 400lm IP55 TRUST SX135832 - 228100

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

257 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163167543

Sonepar cikkszám

SX135832

Gyártói cikkszám

228100

Gyártói típuskód

TRUST 30 Pole 3000K IP55 SST

Ház színe:

rozsdamentes acél

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK07

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

60 mm

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

300 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

44.44 lm/W

Átmérő:

60 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

9 W

Talplemezzel:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri LED-es állólámpa 9W 3000K 400lm IP55 TRUST