BIG WHITE - Kültéri LED-es állólámpa 9W 3000K 400lm IP55 TRUST SX135833 - 228110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163167550
Sonepar cikkszám
SX135833
Gyártói cikkszám
228110
Gyártói típuskód
TRUST 60 Pole 3000K IP55 SST
Ház színe:
rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK07
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
60 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
605 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
44.44 lm/W
Átmérő:
60 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
35000 h
Rendszer teljesítmény:
9 W
Talplemezzel:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem