BIG WHITE - Kültéri LED-es lp 10W 2700K 750lm DALI IP65 M-POL oszlophoz SX135759 - 1007233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163275200
Sonepar cikkszám
SX135759
Gyártói cikkszám
1007233
Gyártói típuskód
M-POL S Polehead 360° 10W DALI
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Magasság / mélység:
164 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Igen
Kisugárzás szöge:
egyéb
Szélesség:
120.9 mm
Hosszúság:
120.9 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Lámpa fényhasznosítás:
75 lm/W
Átmérő:
120.9 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Rendszer teljesítmény:
10 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Felület:
porszórt
Fényelosztó:
egyéb
Névleges áram:
500-500 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
80
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
100
IFTTT-támogatással:
Nem