Nem visszaküldhető

BIG WHITE - Kültéri LED-es lp 10W 2700K 750lm IP65 M-POL oszlophoz SX135758 - 1007232

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163275217

Sonepar cikkszám

SX135758

Gyártói cikkszám

1007232

Gyártói típuskód

M-POL S Polehead 360° 10W

Ház színe:

antracit

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Magasság / mélység:

164 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Igen

Kisugárzás szöge:

egyéb

Szélesség:

120.9 mm

Hosszúság:

120.9 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

75 lm/W

Átmérő:

120.9 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

10 W

Talplemezzel:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

porszórt

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

500-500 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

97

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

121

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri LED-es lp 10W 2700K 750lm IP65 M-POL oszlophoz