Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Kültéri LED-es lp 19W 2700/3000K 260/270lm DALI IP65 M-POL oszlophoz SX135754 - 1006391

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

461 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163266499

Sonepar cikkszám

SX135754

Gyártói cikkszám

1006391

Gyártói típuskód

M-POL S Polehead 19W DALI Louver

Ház színe:

antracit

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-3000 K

Magasság / mélység:

164 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Szélesség:

120.9 mm

Hosszúság:

120.9 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Lámpa fényhasznosítás:

13.68 lm/W

Átmérő:

120.9 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

19 W

Talplemezzel:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

porszórt

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

500-500 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Villogás érték Pst LM:

0.04

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.01

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kültéri LED-es lp 19W 2700/3000K 260/270lm DALI IP65 M-POL oszlophoz