BIG WHITE - Kültéri LED-es lp 19W 2700/3000K 350/370lm DALI IP65 M-POL oszlophoz SX135755 - 1006392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163266482
Sonepar cikkszám
SX135755
Gyártói cikkszám
1006392
Gyártói típuskód
M-POL M Polehead 19W DALI Louver
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-3000 K
Magasság / mélység:
264 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
19-19 W
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
egyéb
Szélesség:
122.6 mm
Hosszúság:
122.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Lámpa fényhasznosítás:
18.42 lm/W
Átmérő:
122.6 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Rendszer teljesítmény:
19 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Felület:
porszórt
Fényelosztó:
egyéb
Névleges áram:
500-500 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Villogás érték Pst LM:
0.04
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.01
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem