BIG WHITE - LED szalag 24DC 4000K (5m/tekercs) SX133606 - 1004723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248730
Sonepar cikkszám
SX133606
Gyártói cikkszám
1004723
Gyártói típuskód
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 21400lm 4000K
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Szélesség:
20 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Egyedi szakaszok hossza:
71 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Cserélhető vezérlés:
Igen
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
1.5 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Végidommal:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Rendszer teljesítmény:
193 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem