Nem visszaküldhető

BIG WHITE - LED szalag 24DC RGBW (5m/tekercs) SX135536 - 1004737

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163248877

Sonepar cikkszám

SX135536

Gyártói cikkszám

1004737

Gyártói típuskód

GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V RGBW

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

14 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Cserélhető vezérlés:

Igen

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.6 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Rendszer teljesítmény:

87 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 24DC RGBW (5m/tekercs)