BIG WHITE - LED szalag 4,8W/m 24DC 670lm/m 3000K (5m/tekercs) SX135729 - 1008380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296700
Sonepar cikkszám
SX135729
Gyártói cikkszám
1008380
Gyártói típuskód
Grazia LED Strip Value 3000K 5m
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
64
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
8 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Egyedi szakaszok hossza:
125 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Cserélhető vezérlés:
Igen
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
1.4 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
forrasztás
Végidommal:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
670 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Rendszer teljesítmény:
24 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem