Nem visszaküldhető

BIG WHITE - LED szalag 9W/m 24DC 1600lm/m 2700K (5m/tekercs) SX135724 - 1008521

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163296984

Sonepar cikkszám

SX135724

Gyártói cikkszám

1008521

Gyártói típuskód

GRAZIA LED Strip Core 9W 5m 2700K

Lámpateljesítmény méterenként:

9 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

180

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Cserélhető vezérlés:

Igen

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.4 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

forrasztás

Végidommal:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Lámpa fényhasznosítás:

1600 lm/W

Rendszer teljesítmény:

45 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 9W/m 24DC 1600lm/m 2700K (5m/tekercs)