BIG WHITE - Lépcsővilágító izzós E14 max 40W IP44 BRICK SX135982 - 229062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
929 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163090445
Sonepar cikkszám
SX135982
Gyártói cikkszám
229062
Gyártói típuskód
BRICK DOWNUNDER EL E14 IP44 grey
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Ház felületvédelme:
lakkozott
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
227 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
125 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Igen
Beépítési hossz:
97 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
85 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényforrás:
LED cserélhető
Beépítési szélesség:
97 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Beépítési magasság/-mélység:
65 mm
Rendszer teljesítmény:
40 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
nem szükséges
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem