Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Leszúrható LED-es lpt 4.6W 3000K 300lm IP67 40° DASAR SX135823 - 233571

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Lámpatest fajtája - földnyárs

  • Ház anyaga - acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163164429

Sonepar cikkszám

SX135823

Gyártói cikkszám

233571

Gyártói típuskód

DASAR® 920 SP 230V 3000K IP67

Ház színe:

rozsdamentes acél

Lámpatest fajtája:

földnyárs

Ház anyaga:

acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK04

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

108 mm

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

4.6-4.6 W

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

72 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

65.22 lm/W

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Rendszer teljesítmény:

4.6 W

Talplemezzel:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

400-400 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Leszúrható LED-es lpt 4.6W 3000K 300lm IP67 40° DASAR