Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Leszúrható LED-es lpt 5.5W 3000K 650lm IP65 115° SYNA SX135351 - 1008479

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - földnyárs

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

141 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163295710

Sonepar cikkszám

SX135351

Gyártói cikkszám

1008479

Gyártói típuskód

SYNA WIDE SP 3000K IP65 150° black

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

földnyárs

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK06

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

85 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

76 mm

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

118.18 lm/W

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

csatlakozó zsinór védőérintkezős dugóval

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

5.5 W

Talplemezzel:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

porszórt

Fényelosztó:

egyéb

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

64

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

102

IFTTT-támogatással:

Nem

Leszúrható LED-es lpt 5.5W 3000K 650lm IP65 115° SYNA