BIG WHITE - Leszúrható LED-es lpt 6.5W 3000K 520lm IP68 40° DASAR SX135822 - 233570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája - földnyárs
Ház anyaga - acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163164412
Sonepar cikkszám
SX135822
Gyártói cikkszám
233570
Gyártói típuskód
DASAR® PROJECTOR SP 12/24V 3000K IP68
Ház színe:
rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája:
földnyárs
Ház anyaga:
acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP68
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
108 mm
Feszültség fajtája:
DC
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Igen
Kisugárzás szöge:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
72 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
6.5 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem