Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Leszúrható LED-es lpt 6W 3000K 400lm IP55 40° LED SP SX135693 - 1002203

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Lámpatest fajtája - földnyárs

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

141 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163223843

Sonepar cikkszám

SX135693

Gyártói cikkszám

1002203

Gyártói típuskód

LED SPIKE 3000K IP55 rust

Ház színe:

egyéb

Lámpatest fajtája:

földnyárs

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK06

Névleges feszültség:

100-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

100 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényszín:

fehér

Cserélhető vezérlés:

Igen

Kisugárzás szöge:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

80 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényerő állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

66.67 lm/W

Átmérő:

60 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

6 W

Talplemezzel:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fényelosztó:

egyéb

Névleges áram:

240-240 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Villogás érték Pst LM:

0.06

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

1.66

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Leszúrható LED-es lpt 6W 3000K 400lm IP55 40° LED SP