BIG WHITE - Leszúrható LED-es lpt 6W 3000K 400lm IP55 40° LED SP SX135694 - 1002201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - földnyárs
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163223829
Sonepar cikkszám
SX135694
Gyártói cikkszám
1002201
Gyártói típuskód
LED SPIKE 3000K IP55 anthracite
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
földnyárs
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK06
Névleges feszültség:
100-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
100 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Igen
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
80 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
66.67 lm/W
Átmérő:
60 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
6 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Névleges áram:
240-240 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Villogás érték Pst LM:
0.06
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
1.66
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem