BIG WHITE - Leszúrható LED-es lpt 6W 3000K 540lm IP65 36° SYNA SX135349 - 1007147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Lámpatest fajtája - földnyárs
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163273497
Sonepar cikkszám
SX135349
Gyártói cikkszám
1007147
Gyártói típuskód
SYNA GARDEN SP 3000K 36° black
Ház színe:
fekete
Lámpatest fajtája:
földnyárs
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
egyéb
Ütésállóság (IK):
IK06
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
63 mm
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Igen
Kisugárzás szöge:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
63 mm
Hosszúság:
114 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
90 lm/W
Átmérő:
63 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Rendszer teljesítmény:
6 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Fényelosztó:
egyéb
Névleges áram:
250-250 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Villogás érték Pst LM:
0.4
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.04
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
127
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
127
IFTTT-támogatással:
Nem