Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Menny izzós lpt GU10 max 10W TRILEDO SX135492 - 1002012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

173 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163222310

Sonepar cikkszám

SX135492

Gyártói cikkszám

1002012

Gyártói típuskód

TRILEDO CL single round QPAR51 alu

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

95 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

85 mm

Külső átmérő:

85 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

85 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényforrás:

LED cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

10 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Menny izzós lpt GU10 max 10W TRILEDO