Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Menny izzós lpt GU10 max 75W KARDAMOD SX134280 - 117101

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163131681

Sonepar cikkszám

SX134280

Gyártói cikkszám

117101

Gyártói típuskód

KARDAMOD CL single square QPAR111 white

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Menny izzós lpt GU10 max 75W KARDAMOD