BIG WHITE - Menny izzós lpt GU10 max 75W KARDAMOD SX134281 - 117110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163149761
Sonepar cikkszám
SX134281
Gyártói cikkszám
117110
Gyártói típuskód
KARDAMOD CL double square QPAR111 black
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
3
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-7a/AC-7b
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20