BIG WHITE - Menny LED-es lpt 12W 3000/4000K 1170lm GLENOS II SX135397 - 1003506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163236584
Sonepar cikkszám
SX135397
Gyártói cikkszám
1003506
Gyártói típuskód
GLENOS® 60 WL CCT black
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Ház felületvédelme:
lakkozott
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
615 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
500-500 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
37 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Fényerő állítás:
fokozatokban
Rendszer teljesítmény:
12 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Kompatibilis a Casambival:
Nem