Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Menny LED-es lpt 15W 3000K 770lm SOMNILA SX135450 - 1003458

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163236157

Sonepar cikkszám

SX135450

Gyártói cikkszám

1003458

Gyártói típuskód

SOMNILA SPOT WL right white

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Igen

Ház felületvédelme:

lakkozott

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

280 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

160 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

36000 h

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

15 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Menny LED-es lpt 15W 3000K 770lm SOMNILA