Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Menny LED-es lpt 21W 3500/4000/5000K 4011-10980lm 1200mm RETRO SX135763 - 1009180

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2231 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163306430

Sonepar cikkszám

SX135763

Gyártói cikkszám

1009180

Gyártói típuskód

Retro LT 1200 93 835/840/850 MB ML WH

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

alumínium

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Színhőmérséklet:

3500-3500 K

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1175 mm

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Szélesség:

65 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Zigbee:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Lámpateljesítmény:

61-61 W

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

61 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Reflektor:

egyéb

Magasság / mélység:

30 mm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Sugárzási szög állítás:

nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Menny LED-es lpt 21W 3500/4000/5000K 4011-10980lm 1200mm RETRO