BIG WHITE - Menny LED-es lpt 27W 3500/4000/5000K 5076-13350lm 1500mm DALI RETRO SX135774 - 1009194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Dimmelés DALI - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3068 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163306294
Sonepar cikkszám
SX135774
Gyártói cikkszám
1009194
Gyártói típuskód
Retro LT 1500 117 835/840/850 OVAL DALI
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
alumínium
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Színhőmérséklet:
3000-4000 K
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Névleges áram:
450-450 mA
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1475 mm
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Szélesség:
65 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Zigbee:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Lámpateljesítmény:
75-75 W
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Fényszín:
fehér
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
75 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Reflektor:
egyéb
Magasság / mélység:
30 mm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Sugárzási szög állítás:
nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem