BIG WHITE - Menny LED-es lpt 43W 4000K 3400lm DALI LED PANEL SX135443 - 1003055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
929 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163232456
Sonepar cikkszám
SX135443
Gyártói cikkszám
1003055
Gyártói típuskód
PANEL CL 1200x300mm DALI 4000K grey
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
100-277 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Káprázási érték (UGR index):
19
Ház felületvédelme:
lakkozott
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1195 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
1000-1000 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
295 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
50 mm
Lámpateljesítmény:
43-43 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Rendszer teljesítmény:
43 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem