Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Menny LED-es lpt 43W 4000K 3400lm DALI LED PANEL SX135445 - 1003053

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163232432

Sonepar cikkszám

SX135445

Gyártói cikkszám

1003053

Gyártói típuskód

PANEL CL 1200x300mm DALI 4000K white

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-277 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Káprázási érték (UGR index):

19

Ház felületvédelme:

lakkozott

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1195 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

1000-1000 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

295 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

50 mm

Lámpateljesítmény:

43-43 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Rendszer teljesítmény:

43 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Menny LED-es lpt 43W 4000K 3400lm DALI LED PANEL