Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Menny LED-es lpt 6.4W 3000K 580lm TRILEDO SX134286 - 113930

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163160261

Sonepar cikkszám

SX134286

Gyártói cikkszám

113930

Gyártói típuskód

TRILEDO CL single round 3000K black

Kapcsolási funkció:

csoportkapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

zöld

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Menny LED-es lpt 6.4W 3000K 580lm TRILEDO