BIG WHITE - Menny LED-es lpt 6.4W 3000K 580lm TRILEDO SX134287 - 113931
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163142021
Sonepar cikkszám
SX134287
Gyártói cikkszám
113931
Gyártói típuskód
TRILEDO CL single round 3000K white
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
4
Beépítési mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Menny LED-es lpt 6.4W 3000K 580lm TRILEDO