BIG WHITE - Menny LED-es lpt 8.4W 3000K 460lm DIM SENSER SX135436 - 1003014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163232043
Sonepar cikkszám
SX135436
Gyártói cikkszám
1003014
Gyártói típuskód
SENSER 12 CW PHASE 3000K round white
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Igen
Ház felületvédelme:
lakkozott
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
35 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
200-200 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
115 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
115 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
115 mm
Lámpateljesítmény:
8.4-8.4 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
48000 h
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Rendszer teljesítmény:
8.4 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem