BIG WHITE - Menny LED-es lpt 8W 4000K 1100lm DIM NUMINOS SX136301 - 1004139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163242899
Sonepar cikkszám
SX136301
Gyártói cikkszám
1004139
Gyártói típuskód
NUMINOS® S CL PHASE b/b 4000K 36°
Menny LED-es lpt 8W 4000K 1100lm DIM NUMINOS