BIG WHITE - Mennyezeti LED-es lpt. 21W 2000lm 3000K FERA SN106887 - 161464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 21-21 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106887
Gyártói cikkszám
161464
Gyártói típuskód
161464
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
21-21 W
Mennyezeti LED-es lpt. 21W 2000lm 3000K FERA