Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly izzós lpt GU10 max 6W IP67 SOLASTO SX135901 - 227684

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Foglalat - GU10

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163147910

Sonepar cikkszám

SX135901

Gyártói cikkszám

227684

Gyártói típuskód

SOLASTO EL square QPAR51 IP67 SST

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

GU10

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP67

Fényforrással:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Beépítési átmérő:

105 mm

Beállítható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

152 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényelosztó:

egyéb

Szélesség:

120 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Átgurítható:

Nem

Beépítési szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

136 mm

Max. terhelés:

600 kg

Beépítési hossz:

105 mm

Fényforrás:

LED cserélhető

Rendszer teljesítmény:

6 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtető:

nem szükséges

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

120 mm

Huzalozás típusa:

vég

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Sülly izzós lpt GU10 max 6W IP67 SOLASTO