BIG WHITE - Sülly izzós lpt GU10 max 75W KADUX SX137186 - 115550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1590 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163151566
Sonepar cikkszám
SX137186
Gyártói cikkszám
115550
Gyártói típuskód
KADUX EL double QPAR111 black
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Sülly izzós lpt GU10 max 75W KADUX